ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
PHOTOぶくろ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(8枚)
収納サイズ
2L
注文コード
31490218
品番
PEV-2L-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
収納サイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質は素朴な風合いのあるクラフト紙、裏面には一言添えられるメモ欄付きです。
旅行やイベントの写真を入れたり、ちょっとした小物を入れてプチギフトのラッピングなどにもご使用いただけます。
色
ドット
材質
クラフト紙
寸法(縦×横)(mm)
208×142
収納サイズ
2L
収納寸法(mm)
(最大)約190×140
RoHS指令(10物質対応)
対応