ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
PHOTOぶくろ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
31490236
品番
PEV-KG-102
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質は素朴な風合いのあるクラフト紙、裏面には一言添えられるメモ欄付きです。
旅行やイベントの写真を入れたり、ちょっとした小物を入れてプチギフトのラッピングなどにもご使用いただけます。
色
ネコ
材質
クラフト紙
寸法(縦×横)(mm)
182×117
収納サイズ
L・ハガキ
収納寸法(mm)
(最大)約165×115
RoHS指令(10物質対応)
対応