ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
100年台紙フリー替台紙 ビス式用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31490306
品番
アH-A4FR-5-P
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
銀塩写真からインクジェット写真までさまざまなプリントに対応。長期保存型アルバム台紙です。
色
ピンク
寸法(縦×横)(mm)
298×230
収納サイズ
A4サイズ
台紙
A4サイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
付属品
補助用ビス2本付、タイトルカード付
タイプ
ビス式
穴数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応