100年台紙フリー替台紙 ビス式用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31490315 品番 アH-A4FR-5-V
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

銀塩写真からインクジェット写真までさまざまなプリントに対応。長期保存型アルバム台紙です。

アイボリー 寸法(縦×横)(mm)298×230 収納サイズA4サイズ 台紙A4サイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm) 付属品補助用ビス2本付、タイトルカード付 タイプビス式 穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31490297
2023-12-20
用途:
子供のアルバム制作
不動産業

質感が良く、大切な写真をアルバムとして保存するのに最適です。
シリーズで使ってます。
また注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする