ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
100年台紙フリー替台紙 バインダー用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31490376
品番
アH-LYR-5-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
10穴バインダー綴具用※メーカー10穴バインダー綴具に対応(台紙穴:7穴)
色
ブラック
付属品
タイトルカード付
タイプ
ビス式用
穴数
10
寸法(縦×横)(mm)
325×300
収納サイズ
Lサイズ
台紙
Lサイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応