ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
100年台紙フリー替台紙 バインダー用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31490385
品番
アH-A4YR-5-D
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
10穴バインダー綴具用※メーカー10穴バインダー綴具に対応(台紙穴:7穴)
色
ブラック
付属品
タイトルカード付
タイプ
ビス式用
穴数
10
寸法(縦×横)(mm)
298×210
収納サイズ
A4サイズ
台紙
A4サイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦285×横183mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応