ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ゴールドライン替台紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
31490507
品番
ア-LR-10A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ゴールドライン説明ゴールドライン台紙とは、フリー台紙の綴じ部分をゴールドのラインで装飾した、高級感のある台紙です。
グリーン購入法
適合
付属品
補充用ビス2本付
タイプ
ビス式用
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
325×315
収納サイズ
Lサイズ
台紙
Lサイズ・ゴールドライン台紙10枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応