フリー替台紙

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15枚) 注文コード 31490525 品番 アフ-LFR-15
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フリー台紙とは、剥がしやすい糊が塗られた台紙です。PPフィルムをかけるので、空気をシャットアウトして写真を保存することができます。メーカーではフリー台紙よりも耐久性のある商品として、100年台紙やプラコート台紙、軽量な商品として、ライト台紙等を販売しています。

グリーン購入法適合 付属品補充用ビス6本付 寸法(縦×横)(mm)325×315 収納サイズLサイズ 台紙Lサイズ・フリー台紙15枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm) タイプビス式用 穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
アルバム
サービス業

子供と家族・知人、親族のアルバムが整理できてよかった。

対象商品:
31490568
2023-03-31
用途:
L2サイズの写真収納
株式会社MonotaRO 様

幼稚園や小学校の集合写真のようなL2サイズの写真をまとめて収納するために必要で探していた。ビスを継ぎ足していけばどんどん増やせるので、便利である。

対象商品:
31490525
2020-09-25
用途:
旅行写真アルバム
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旅行中に入手した写真以外のものも一緒に貼れるので、長年このアルバム用紙を使っています。粘着力とはがしやすさが共に向上したように感じます。

対象商品:
31490568
2019-05-15
用途:
アルバムの継ぎ足し
サービス業

古いアルバムの台紙を探していてこれがピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする