※使用例
MARUTO(大久保製作所)
MARUTO(大久保製作所)の 子供のせ(自転車用チャイルドシート)
MARUTO(大久保製作所)の 子供のせオプション
クールメッシュポケット チャイルドシート用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31490545
品番
CCK-YRM
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
暑い日のチャイルドシートに、涼しさをプラス!
通園・お出かけ時の熱中症対策
「やわらかクッションロング CCK-Y02」にも使える。
用途
カバーサイズ:高さ約15cm×幅約27.5cm、ポケット口の大きさ:約10cm
適合車種:後用/前用/あと付け用、どのタイプのチャイルドシートにも取り付け可能
色
ブラウン
生地
ポリエステル
注意
※ヘッドレスト部分のないシート・国外メーカーなど特殊な機種には取り付けできません。