Hapyson
Hapysonの 自転車用ライト
Hapysonの ライト(ダイナモ用)
自動点灯ハブダイナモヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31490579
品番
YRS321-BW-JA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
中心照度約15lx
6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
自動点灯、自動消灯機能付
5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付
リフレクター付き(RR-04)
フォーク取付
色
黒イルミネーション
質量(g)
約100(ブラケット含む)
定格
6v-0.8W
本体寸法(mm)
W65× D92×H63
光源
高輝度白色0.5WLED×1個