ライトアルバム替台紙

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) タイプロッ骨式 注文コード31490629 品番アL-DHR-5-W
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はサイズ・タイプ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ライト台紙とは、ペン・マーカーなどで台紙に絵や文字を直接書き込むことができる台紙です。台紙の原料に100%バージンパルプを使用しているため、薄くて軽く、収納に場所をとりません。台紙の端にはストッパーテープがあり、フィルムが台紙から剥がれるトラブルや、貼り戻しの際にシワができるのを防ぎます。

収納サイズデミサイズ タイプロッ骨式 穴数25 寸法(縦×横)(mm)220×220 台紙デミサイズ・ライトフリー台紙5枚(貼付有効サイズ:縦210×横191mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31490604
2020-09-10
用途:
アルバム整理
有限会社小倉技研 様

厚みが薄くてよい。これくらいでしっかりしているのが使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする