ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
バインダー台紙ポケット替台紙
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31490674
品番
アP-MYR-103-W
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
規格サイズ:280×190mmのバインダー式10穴対応のポケット替台紙です。
色
ホワイト
収納枚数(枚)
(台紙1枚当たり)2L判4
タイプ
バインダー式
穴数
10
寸法(縦×横)(mm)
280×190
収納サイズ
2L2段
台紙
2L判2段ポケットポイントシール台紙10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応