ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
バインダー台紙ライトフリー替台紙
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31490699
品番
アL-MYR-101-W
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
規格サイズ:280×190mmのバインダー式10穴対応のライトフリー替台紙です。
色
ホワイト
タイプ
バインダー式
穴数
10
寸法(縦×横)(mm)
280×190
台紙
ライトフリー台紙 (ホワイト) 5枚(貼付有効サイズ:縦270×横155mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応