HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の 吸取器・リワーク
HAKKO(白光)の 吸取器・リワークその他関連用品
マイクロホットエアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31490701
品番
FR850-81
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
熱容量が大きい基板の微細部品に効果的なマイクロホットエアー
レンジの広い設定温度と細やかな風量調節が可能
6種類のノズル形状で様々な作業に対応
仕様
ノズルアース間電位差:<2mV
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
112、ステーション部:7
温度範囲(℃)
設定:50〜600
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
抵抗
ノズルアース間:<2Ω
こて部消費電力
105W (24V)
こて部全長(mm)
227(ノズル NA01-C20を付けた場合)
風量(L/min)
1.5〜5
プラグ形状
2極接地型プラグ
注意
※風量の数値はおよその目安です。装置するノズルにより風量の範囲は変わります。