ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
クラシック替台紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
31490717
品番
アC-A4R-5-KR
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
1ページごとに透明保護シートをセットしているので、アルバムを閉じても写真同士が直接触れません。
色
クラフト
付属品
補充用ビス×2本、透明保護シート×5枚
仕様
透明袋入
タイプ
ビス式用
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
298×230
収納サイズ
A4
台紙
A4サイズ・クラシック台紙5枚(貼付有効サイズ:縦298×横200mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応