HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の 吸取器・リワーク
HAKKO(白光)の 吸取器・リワークその他関連用品
ノズル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31490728
品番
NA01-C20
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用こて部:FR-8501、適用本体(ステーション):FR-850
形状
ストレート
内径(mm)
2