HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の 吸取器・リワーク
HAKKO(白光)の 吸取器・リワークその他関連用品
ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31490746
品番
NA01-CB10
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用こて部:FR-8501、適用本体(ステーション):FR-850
形状
先端曲がり
内径(mm)
1