ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
フォトフレームカード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
31490936
品番
PFC-302-2
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
写真にフレームカードを重ねて、ポケットアルバムにいれるだけで簡単に写真をデコれます。※L判写真ポケットアルバムに対応しています。
色
フラワー
仕様
PPシート4種入
材質
本体:ポリプロピレン
質量(g)
17
寸法(幅W×高さH)(mm)
127×89
RoHS指令(10物質対応)
対応