インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 掃除用具
インダストリーコーワの フローリングワイパー
インダストリーコーワの フローリングワイパー本体
かんたん装着ハンドルモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31490956
品番
36030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
お掃除シートを簡単取り付け。
材質
ABS,POM
幅(mm)
約160
高さ(mm)
約90
質量(g)
約130
奥行(mm)
約60
繰り返し・詰め替え
対応