インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 掃除用具
インダストリーコーワの ブラシ
インダストリーコーワの ハンディブラシ
極細ソフトブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31490965
品番
36032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
化粧筆と同じ素材を使用しているので細かい場所まで入り込む。お掃除する場所・ものに傷がつきにくい。ウエット・ドライどちらでも使用可能。洗剤を使用するときめ細かい泡ができる。
材質
(ブラシ台)発泡ポリエチレン
幅(mm)
約300
高さ(mm)
約90
質量(g)
約210
奥行(mm)
約40
毛材
PBT
繰り返し・詰め替え
対応