曜日別特売
DCPN-101-6S デコルーレペン ナカバヤシ 31490988

DCPN-101-6S デコルーレペン ナカバヤシ 31490988
DCPN-101-6S デコルーレペン ナカバヤシ 31490988

デコルーレペン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6色)注文コード31490988品番DCPN-101-6S
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

写真に直接書けるメタリックカラーのデコレーションペンです。光沢紙・写真用紙にきれいに発色します。

メタリック仕様ペン先1.0mm、中綿式、水性インク寸法(mm)Φ10(軸部)×L135質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-01
用途: コラージュ作成
アトリエ村松(埼玉教室)サービス業

金銀のみのペンが多いですが、こちらはカラーバリエーションが多くいろいろな作品ができるのでとても良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする