ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
デコルーレ タイトルカード2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31491286
品番
ATC-102-2
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
鉛筆やペンなどでカードに直接書き込みができます。アルバムづくりに便利な型抜きタイプのタイトルカードです。
色
アニマル
セット内容
7柄×各2枚
材質
上質紙+箔
質量(g)
12
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)40〜85×12〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応