ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
Vカットペーパースタンド ましかく89
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31492196
品番
VPS-89-W
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
カメラアプリで加工した画像や、正方形の写真を簡単に入れて飾れる紙製フォトフレームです。
色
ホワイト
仕様
透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付
質量(g)
50
収納サイズ
ましかく89
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
マット:120×120×5
台紙
Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)
収納寸法(mm)
89×89
RoHS指令(10物質対応)
対応
画面寸法(mm)
82×82