スリムツールケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31492496 品番 DT-TS-28W
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スリム設計なのに横に大きく広がる!
横に大きく広がるのでミニクリッパーなども収納可能!
ミニクリッパー・電工鋏などの収納に!
225mm対応
プライヤーや圧着工具など大きな作業工具も対応
スリム設計なのに横に大きく広がるので様々なサイズの工具が収納可能
型くずれがしにくく使いやすい
無駄のないスリム設計

ブラック 質量(g)約118 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約237×70×65 深さ(mm)2段:(約100/約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする