カラーVカット台紙

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31492634 品番 DGVM-L-Y/V
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

作品の表面を保護し、写真プリントの色褪せを防止するUVカットシート付き。インクジェット出力した写真にも対応しています。長期間キレイな写真を飾れます。スタンド・壁掛け兼用タイプで、シャープなカットがプリントを引き立てます。

イエロー 質量(g)70 収納サイズL判 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)マット:166×126×4 収納寸法(mm)127×89 仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付 台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚) RoHS指令(10物質対応)対応 画面寸法(mm)116×76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31492634
2025-03-27
用途:
ペーパークラフト
卸売・小売業

台座もしっかりしているうえ保護フィルムも付いてるので安価で便利

対象商品:
31492616
2023-08-25
用途:
スナップショットのフォトフレーム用に
不動産業

撮った写真に合わせて、台紙の色を変えてテーブルや出窓に飾っています。台紙カラーがパステル調で写真を邪魔しないので良いと思います。

対象商品:
31492923
2023-05-31
用途:
絵画の額装
Moran 様 (医療・福祉・介護関連業)

描いている絵のお試し額装で使ってます。描いてる途中に額装して、構図の確認用に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする