※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR40(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31492636
品番
AR40-N04BG-Y-D
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ハンドル
ハンドル上向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし