ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
Digio デジタルプリントフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31493018
品番
DGF-DPPC
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
収納サイズ
はがき/L判(マット使用時)
仕様
ベタマット台紙1枚、スタンド、吊りヒモ、吊り金具付
寸法(mm)
マット窓:117×78
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:171×127×15
収納寸法(mm)
148×100