ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
Digio デジタルプリントフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31493027
品番
DGF-DPA5
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
収納サイズ
A5判/2L判(マット使用時)
仕様
ベタマット台紙1枚、スタンド、吊りヒモ、吊り金具付
寸法(mm)
マット窓:168×116
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:231×169×15
収納寸法(mm)
210×148