ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
Digio デジタルプリントフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31493045
品番
DGF-DPA3
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
収納サイズ
A3判/B4判(マット使用時)
仕様
ベタマット台紙1枚、吊りヒモ、吊り金具付
寸法(mm)
マット窓:354×245
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:441×318×15
収納寸法(mm)
420×297