デジタルプリントフレーム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31493124 品番 フ-DPW-A5-N
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。

ナチュラル 寸法(mm)マット窓:168×117 質量(g)160 収納サイズA5判/2L判(マット使用時) 外形寸法(縦×横)(mm)フレーム:242×180 収納寸法(mm)210×148 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31493264
2023-02-01
用途:
賞状を入れる為に購入しました。
宮本暗算研究塾Max 様

賞状を入れて飾っています。安価でありながら質感も良く、とても立派に見えます。商品もしっかりとした梱包で送られて来ました。また、こちらでお願いしようと思いました。

対象商品:
31493115
2022-11-06
用途:
写真のプレゼント用
サービス業

値段の割に高級感があって、郵便局のレターパックで送れるので、重宝しています。

対象商品:
31493167
2022-08-04
用途:
子供の記念写真に
株式会社おりおん 様 (卸売・小売業)

小学校入学時の集合写真に丁度良いサイズでした。
追加で注文しました。

対象商品:
31493203
2022-04-16
用途:
壁面装飾
その他業種

A4サイズのポスターを飾る為にフレームをブルーと白の2点購入しました。白の方を包装されていたビニール袋から出しただけでフレームの一部が欠けました。たぶん粘着力強めのビニール袋のテープ部分に触れてしまったからでしょうが、それにしても、それだけの事で…がっかりですが返品とかも面倒くさいので、何とか自分で補修して使おうと思います。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お客様からのご指摘は、担当部署に申し伝えさせていただきます
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする