ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
PVCフォトフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31493377
品番
フ-TPS-301-B
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
色
ブルー
寸法(mm)
マット窓:142×92
質量(g)
160
収納サイズ
2L判/KG判(マット使用時)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:187×136×14
仕様
吊りヒモなし
収納寸法(mm)
178×127