ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
PVCフォトフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31493404
品番
フ-TPS-401-B
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
色
ブルー
寸法(mm)
マット窓:247×170
質量(g)
350
収納サイズ
A4判/B5判(マット使用時)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:308×220×14
仕様
吊りヒモ付
収納寸法(mm)
297×210