PVCフォトフレーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31493413 品番 フ-TPS-401-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。

ホワイト 寸法(mm)マット窓:247×170 質量(g)350 収納サイズA4判/B5判(マット使用時) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:308×220×14 仕様吊りヒモ付 収納寸法(mm)297×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする