ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
アクリルマグネットフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31493429
品番
フ-ACM-89
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。厚みがあるのでスタンドなしで自立します。
収納サイズ
ましかく89判
仕様
マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ)、白箱付
質量(g)
230
タイプ
縦横兼用
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:89×89×25
収納寸法(mm)
89×89
RoHS指令(10物質対応)
対応