ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
アクリルマグネットフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31493447
品番
フ-ACM-KG
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。厚みがあるのでスタンドなしで自立します。
収納サイズ
KG判
仕様
マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ)、白箱付
質量(g)
450
タイプ
縦横兼用
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:102×152×25
収納寸法(mm)
102×152
RoHS指令(10物質対応)
対応