ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31493508
品番
フ-ACH-A4
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
収納サイズ
A4判プリント用
仕様
アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付
質量(g)
720
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:270×357×6
収納寸法(mm)
210×297
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※壁に取り付ける金具(フック)は付属しておりません。市販の壁の種類にあった専用金具(フック)をご使用ください。