アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31493535 品番 フ-ACH-A2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
収納サイズA2判プリント用 仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付 質量(g)2400 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:490×664×6 収納寸法(mm)420×594 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※壁に取り付ける金具(フック)は付属しておりません。市販の壁の種類にあった専用金具(フック)をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31493508
2023-06-21
用途:
リーフレットの展示

壁かけでも、棚置きでも、どちらもOKです。ハンギング用のワイヤは、思っていたよりはしっかりとした太さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする