ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
アクリルスタンドフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
収納サイズ
KG判
注文コード
31493569
品番
フ-ACT-101-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
この商品は
収納サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付きのアクリル板で写真をはさむタイプのフレームです。
収納サイズ
KG判
仕様
マグネット付
材質
透明板:アクリル(5mm厚)、スタンド:スチール
質量(g)
230
段数
1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
135×152×14
収納寸法(mm)
102×152