ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
アクリルスタンドフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31493578
品番
フ-ACT-101-2L
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マグネット付きのアクリル板で写真をはさむタイプのフレームです。
収納サイズ
2L判
仕様
マグネット付
材質
透明板:アクリル(5mm厚)、スタンド:スチール
質量(g)
319
段数
1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
160×178×14
収納寸法(mm)
127×178
RoHS指令(10物質対応)
対応