ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
スクエアコレクション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31493709
品番
フ-TP-220-BR
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
正方形フレームで縦・横自由にお使いいただけます。
仕様
スタンド付、吊り下げ紐・吊り金具付、L判用Vカットマット台紙3枚付
材質
フレーム:PVC(特殊転写加工)、透明板:PET(1.0mm厚)
寸法(mm)
マット窓:139×139
質量(g)
約800
収納サイズ
L判/3面(マット使用時)
柄
木目調
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:506×32×176
収納寸法(mm)
1面あたり最大139×139 (L判用マット付)
RoHS指令(10物質対応)
対応