ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
樹脂製フォトフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31493727
品番
フ-TP-211-4W
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
マットを使えばL判プリント、マットを外すとKG判プリントを飾れます。
収納サイズ
KG判(ポストカード)/4面タイプ
仕様
スタンド付
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
マット窓:75×115
質量(g)
310
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:250×250×40
収納寸法(mm)
100×150
RoHS指令(10物質対応)
対応