ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
木製スクエアフレーム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31494077
品番
フ-TQW-301-N
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
縦置き、横置き両方でお使いいただけます。
色
ナチュラル
質量(g)
340
収納サイズ
2L判
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:237×237×15
収納寸法(mm)
220×220
仕様
スタンド付
材質
フレーム:木製/表面フィルム貼、透明板:PET(1mm厚)、マット:Vカットマット台紙(1mm厚)
タイプ
縦横兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応