ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
樹脂製フォトフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31494104
品番
フ-TP-151-R
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高級感漂う、特殊加工フレームです。記念写真とスナップ写真を組み合わせて飾る等、ギフトにもお使いいただけます。
色
レッド
材質
フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)
収納サイズ
L縦2面
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:173×135×13(2連)
収納寸法(mm)
127×89
RoHS指令(10物質対応)
対応