ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
樹脂製フォトフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
収納サイズ
L+KG
色
ブルー
注文コード
31494156
品番
フ-TP-154-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,760
この商品は
収納サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高級感漂う、特殊加工フレームです。記念写真とスナップ写真を組み合わせて飾る等、ギフトにもお使いいただけます。
色
ブルー
材質
フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)、Vカットマット台紙(薄手1.0mm厚)入
収納サイズ
L+KG
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:173×224×13・173×135×13(2連)
収納寸法(mm)
152×102・127×89
寸法(mm)
マット窓:92×142、マット無し
RoHS指令(10物質対応)
対応