ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
木製ツインフレーム
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31494199
品番
フ-TWSW-301-BR
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
2面タイプです。
色
ブラウン
材質
フレーム:木製/表面フィルム貼り、透明板:PET(0.4mm厚)、裏板:MDF(2.5mm厚)、蝶番金具:スチール製2ヶ所(タテ置きのみの使用)
質量(g)
220
収納サイズ
2L判タテ型+2L判タテ2面
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:330×15×217
収納寸法(mm)
178×127
RoHS指令(10物質対応)
対応