ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
入山写真立
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31494734
品番
フ-TSD-L
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
肖像写真立(葬儀用写真立)
収納サイズ
L判
仕様
スタンド付
材質
透明板:ガラス(2.0mm厚)
質量(g)
190
外形寸法(縦×横)(mm)
フレーム:151×113
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(横×縦)(mm)
89×127