ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ミニポケットファイリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31494768
品番
MPF-L2-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
6冊までの収納が可能です。※ファイル本体には、アルバムは付いておりません。
色
ピンク
材質
ハンガー6本、インデックスシール付
質量(g)
65
タイプ
溶接式
収納サイズ
L判2段用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×155×40
RoHS指令(10物質対応)
対応