ア-LP-130 プラコートフリーアルバムLサイズ ナカバヤシ 31494786

プラコートフリーアルバムLサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31494786 品番ア-LP-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、当社フリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。

付属品キャラクターオリジナルタイトルカード1枚 質量(g)1110 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×27 ベビーミッキー 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:タテ307×ヨコ262mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする