ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
フォトクロッキー リング式Sサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31494926
品番
アKA-SWF-201-OR
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
片面に、L判(127×89mm)がタテ向き、ヨコ向きどちらも1枚貼れます。
質量(g)
155
タイプ
リング式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
166×175×15
柄
くまのプーさん
台紙
かける〜のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:タテ140×ヨコ130mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応