ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
1PLポケットアルバム180 ディズニー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31495023
品番
1PL-1503-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。 L判サイズの写真が180枚収納できます。
収納枚数(枚)
L判180
質量(g)
680
タイプ
無線綴式
収納サイズ
L判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
293×211×45
柄
アリス
台紙
L判用3段ポケットポイントシール台紙30枚、キャラクターデザイン台紙
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応